メロディ タイマーのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
127件の「メロディ タイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メロディアラーム」、「休憩時間チャイム」、「工場用チャイム」などの商品も取り扱っております。
メロディタイマー タニタランキング1位
ミッキーマウスマーチとアンパンマンのマーチで時間をお知らせ メロディーのトーン(高低)と音量の切替が可能 お知らせ時には鍵盤部分がメロディーにあわせてランダムに光る
ブラック仕様マグネットあり、ストラップあり。アラーム鳴動時間:約30秒付属品取扱説明書、保証書、ストラップ、お試し用電池(単4乾電池)2本材質ABS寸法(mm)幅70×高さ108×奥行20測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS質量(g)約100(電池含む)電源(V)DC3V 単4形乾電池2本電源DC3.0V(単4×2本使用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×108×20表示形式デジタル設定時間(最大)99分59秒、(最小)1秒保証期間1年設置方法マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)音色ミッキーマウス、アンパンマンのマーチ音量(dB)(タイマー)少:70以上、大:80以上カウントダウン機能
1台
2,198税込2,418
当日出荷

ねこタイマー ドリテックランキング2位
<キュートなねこタイマー> ねこのモチーフのかわいいタイマー。 キッチンや机の上に置けば、料理も勉強も楽しくできそうですよね。 かわいい見た目だけでなく、タイマーとしての機能も充実しています。 セットした時間になると音が鳴るカウントダウン機能に加え、ストップウォッチのように 経過時間をはかるカウントアップ機能も搭載。3つのボタンで操作も簡単で手軽に使えます。 本体は立てて置いたり、冷蔵庫など磁石がくっつくところに貼ったり、 ストラップをつけて首から提げたりシーンに合わせてご利用いただけます。 <便利で可愛いしっぽ> しっぽに輪ゴムをかけておけます。 <磁石付だから邪魔になりません> 背面には磁石がついているので、冷蔵庫などにつけて使えます。
質量(g)38表示方式液晶デジタル4桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×27×67表示形式デジタル使用電池アルカリボタン電池LR44×1設置方法スタンド、マグネット、ストラップ装着アラームセット時間99分59秒アラーム警鳴時間(秒)60動作温度範囲(℃)0~40カウント時間99分59秒カウントダウン機能カウントアップ機能
1個
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メロディサイン3種音100Vホワイト Panasonic(パナソニック)ランキング3位
トラスコ品番836-0047ホワイト電圧定格/AC100(50/60Hz)、操作側/DC1.5質量(g)約350定格消費電力(W)待機時/1、鳴動時/1.5、2(子器接続時)寿命10万回鳴動以上電流(mA)0.1(操作側)動作時間(メロディコール1)12±3秒、(メロディコール2)7.5±1.5秒、(ピンポンコール)6±1.5秒、(ファミリーコール<プルプル>)連続配線長100mまで(押釦配線)、20mまで(増設子器配線)適合電線押釦、増設子器端子、0.5~0.75mm2電線、100V端子、Φ1.6VVF電線音量(dB)最大68以上(単体時)、最大65以上(子器接続時)
1台
9,998税込10,998
当日出荷

業務用デジタルタイマー 洗えるタイプ TD428 タニタランキング4位
プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい お手入れもしやすい安心の洗えるタイプ
ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性IPX5フックマグネットアズワン品番65-2348-67
1個
5,998税込6,598
当日出荷

タイマー タニタランキング5位
タニタタイマー
かわいいひよこの鳴き声で時間をお知らせ ・リピート機能付き。
用途タイマーの「ピピピ」音が嫌な方。 小さいお子様がいる場所で時間を測定したい方向け。 音が違うタイマーが欲しい方向け。付属品取扱説明書(保証書付)、 お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS 、PMMA寸法(mm)幅65×高さ78×奥行17イエロー測定範囲1秒~99分59秒材質(本体)ABS 、PMMA質量(g)約47(電池含む)電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個使用温度範囲0~40℃音量70dB以上設定時間最大99分59秒 1秒単位保証期間1年電池寿命約1年(1日1回30秒鳴らした場合)タイマーカウントダウン方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ78×奥行17アラーム約30秒
1台
2,098税込2,308
当日出荷

「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間99分99秒仕様カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。付属品電池(リチウム電池CR2032 2個)材質ABS質量(g)71寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×65×100表示形式デジタルアラーム警鳴時間(秒)30
1台
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

16曲メロディアラーム、スヌーズ ケースもライトアップされます
種類置時計表示方式アナログ機能16曲アラーム、スヌーズ、ライト付属品取扱説明書、保証書、モニター電池(電池別売)材質プラスチック寸法(mm)121×128×60質量(g)160電池単三形×2アズワン品番65-0559-67アラーム付き
1個
1,198税込1,318
6日以内出荷

職場独自の休憩時間などに合わせて、チャイムとして使えます。マイクを接続すれば簡易放送(音声)も行えます。最小1分間隔で最大120プログラム可能です。お好きなメロディ(社歌・校歌など)やアナウンスを4曲(合計14分)までの録音機能付です。2回路独立、4曲より選択可能です。ウエストンミンスター、家路、アマリリス、ピンポーンの4曲内蔵。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×60×410質量(kg)3.5仕様内蔵スピーカ定格出力:最大3W(音圧90dB/1m)トラスコ品番302-8399種類掛時計電源AC100V・AC200V・50/60Hz表示方式アナログ音圧(最大)90dB(1m)
1台
69,980税込76,978
当日出荷

プリセット機能でワンプッシュスタート、業務用途でも使いやすい便利な多機能タイマー よく使う設定を4種類登録できるプリセット機能搭載 2つの時間を同時計測可能 メロディと光で分かりやすくお知らせ 使用する場所に合わせて音量や鳴動時間も変更できる 長時間管理できる100時間計 ラベルシールを貼れるから何を設定したか分かりやすい
ホワイト材質耐熱ABS、PC/ABS、PET電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池設定時間最大99時間99分99秒 1秒単位計測時間最大99時間59分59秒 1秒単位(カウントアップ)電池寿命約1年(1日30回音量小で10秒鳴らした場合)音量大(80dB)・小(70dB)・オフタイマー機能カウントダウン・カウントアップアラームセット時間1秒~9分99秒 1秒単位保証期間1年音色メロディー(4種類)防水性-フックマグネットアズワン品番65-2348-66
1個
4,940税込5,434
当日出荷

測定精度2℃、8%(25℃)温度測定範囲(℃)0~40湿度測定範囲(%)25RH~85RH電池寿命約1年表示方式デジタル
1個
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

液晶の大型化(CT-40比較) 抗菌仕様。いつもキレイで清潔に使いたい!SIAA(抗菌製品技術協議会)適合抗菌仕様。 モードボタン長押しで、消音モードへの切り替えが可能! マグネット・スタンド・クリップ・ストラップと4種類の取り付け方法が可能 タイマー機能は最長23時間59分59秒までカウント可能。 カウントアップ/カウントダウン/クロックの3モードに切り替え可能。いろいろなシーンに役立ちます。
質量(g)66(電池含む)電源LR44×1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×61×28.5表示形式デジタルタイマー時間23時間59分59秒設置方法マグネット・スタンド・クリップ・ストラップ電池寿命約14か月(使用条件:クロック表示)RoHS指令(10物質対応)対応カウントダウン機能カウントアップ機能
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に設定範囲最大19時間59分、最小1分付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番838-3679質量(g)約80(電池含む)電源LR44形ボタン電池2個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年タイマー設定最大19時間59分、最小1分タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmアラームブザー音:約1分間。音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cmカウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
1個
999税込1,099
当日出荷

抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個材質ABS使用温度範囲(℃)0~40本体質量(g)約75(電池含む)文字高(mm)30表示形式デジタル設定時間最大99分59秒/1秒単位設置方法スラップ装着・スタンド・マグネット音量(dB)70以上取扱説明書(0.67MB)アラーム約30秒本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82×76×23タイマー機能カウントダウン方式カウントダウン機能リピート機能電池寿命(年)約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~+50出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
1台
87,980税込96,778
当日出荷

消音時はライトでお知らせするタイマー。大小、消音(ライト点滅)の3種類の音量切替可能。タイマー不使用時は時刻表示に切替OK。スタンド、マグネット、ストラップホール付き
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック、ガラス寸法(mm)65×95×25質量(g)75機能一時停止機能、音量切替(大/小/消音(ライト点滅))、12/24時間表示切替、マグネット付、ストラップホール付、スタンド付、フック陳列対応型パッケージ電池単4形アルカリ乾電池2本時計機能カウントダウン機能○(99分50秒)カウントアップ機能○(99分59秒)リピート機能
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

同時に4つの時間を測定できるタイマーです。 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 時計表示付き。タイマーと時計の切換が可能です。(表示切換はT1表示部のみ) 各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、吊り下げ用フック穴、卓上用スタンド付き。
設定時間(カウントダウン)1秒~99分59秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約77(電池含む)電源単4形電池(R03)×1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×110×16.5機能12時間制/24時間制、アラーム機能、スヌーズ機能(5分間隔)表示形式デジタル設置方法壁掛け、スタンド、マグネット電池寿命約1年時計機能カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能マルチチャンネル機能
1個
2,198税込2,418
当日出荷

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒付属品モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番451-4734質量(g)約85(電池含む)電源単4形乾電池1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)表示形式デジタル設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)時計機能タイマの数3アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmアラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cmカウントダウン機能カウントアップ機能マルチチャンネル機能
1個
2,398税込2,638
当日出荷

アズワン4連タイマー
4つの独立タイマーです。 マグネット付き。
付属品ホワイトボードマーカー(黒色)種別ホワイトボード付電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法・サイズ(mm)123×86×24機能カウントアップ/ダウン・アラーム設定時間1分~23時間59分最大設定時間23時間59分アズワン品番3-6025-01
1個
5,980税込6,578
当日出荷

アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
1個
1,698税込1,868
当日出荷

防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。 リピート機能付。 しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間99分99秒最小設定時間1秒仕様水洗いOK、マグネット付付属品単4乾電池2本材質ABS、PET寸法(mm)幅77×高さ112×奥行22測定範囲1秒~99分99秒材質(本体)ABS、PET質量(g)約110(乾電池含)電源(V)DC3V 単4形乾電池(R03)×2本電源DC3V、単4乾電池2本使用表示形式デジタル設定時間最大99分99秒/最小1秒保証期間1年設置方法マグネット電池寿命約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)主材質ABS寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20.5×77×112防水性IPX7音量(dB)(切替可)大100/中85/小70カウントダウン機能リピート機能
1台
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)